Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120069 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805787
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200698487
EAN/GTIN:
     5059045700036
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = 120069
Mantelmaterial = TPUm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm
Weitere Informationen:
Serie:
120069
Mantelmaterial:
TPUm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: 1805787, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1200698487, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,89*
€ 38,30*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,53*
€ 39,02*
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 88,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.