| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1805806 Herst.-Nr.: INMSDH16G10-90UNI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Nein Temperaturbereich = 0 → +60°C
Integrierte Micro-SD-Speicherkarte MicroSDHCDie integrierte SDHC-Micro-SD-Speicherkarte ist eine 16-GB-Karte, die zur Erhöhung der Speicherkapazität von Fotos, MP3s und Dokumenten auf Ihren Smartphones verwendet wird. Diese Speicherkarte ist eine Speicherkarte mit hoher Geschwindigkeit, die eine schnelle Datenübertragung ermöglicht. Sie liefert zuverlässige Fotos und Videos auf Ihrem kompatiblen Gerät. Die Karte macht die Foto- und Videobearbeitung viel schneller und angenehmer. Es erweitert die Speicherkapazität von Smartphones, Tablets und anderen Geräten. Die Karte wird mit einem Adapter oder einem USB-Kartenlesegerät-Paket geliefert. Der im Lieferumfang enthaltene SDHC-Adapter erhöht die Vielseitigkeit der microSDHC-Karte erheblich.Eigenschaften und Vorteile• 8-polige Schnittstelle • Abwärtskompatibel mit allen SD-Geräten • SD-Adapter im Lieferumfang enthalten • Temperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. • Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/sAnwendungen• Digitalkameras • Drohnen • Satellitennavigationssysteme • Smartphones • Tablet-PCs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Nein | Temperaturbereich: | 0 → +60°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd, 1805806, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Integral Memory, INMSDH16G1090UNI, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |