Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Gelb 0.14mm², 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806038
EAN/GTIN:
     5059045055938
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Crimp-Anschlussklemme 1 = DF13
Crimp-Anschlussklemme 2 = DF13
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.14mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Gelb
Nennstrom = 1 A
Drahttyp = UL 1571
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
DF13
Crimp-Anschlussklemme 2:
DF13
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.14mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Gelb
Nennstrom:
1 A
Drahttyp:
UL 1571
Weitere Suchbegriffe: 1806038, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, RS PRO, DF132630SCF300YELW, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.