Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Gelb 0.34mm², 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806048
EAN/GTIN:
     5059045086512
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Crimp-Anschlussklemme 1 = DF11
Crimp-Anschlussklemme 2 = DF11
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.34mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Gelb
Nennstrom = 1 A
Drahttyp = UL1061
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
DF11
Crimp-Anschlussklemme 2:
DF11
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.34mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Gelb
Nennstrom:
1 A
Drahttyp:
UL1061
Weitere Suchbegriffe: 1806048, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, RS PRO, DF1122SCF300YELW, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.