| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1806056 Herst.-Nr.: 1806056 EAN/GTIN: 5059045086598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1 = DF11 Crimp-Anschlussklemme 2 = DF11 Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.25mm² Kabellänge = 300mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Weiß Nennstrom = 1 A Drahttyp = UL1061 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1: | DF11 | Crimp-Anschlussklemme 2: | DF11 | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.25mm² | Kabellänge: | 300mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Weiß | Nennstrom: | 1 A | Drahttyp: | UL1061 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: litze weiß, litze, rs pro litze, 1806056, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, RS PRO, DF112428SCF300WHTW, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |