Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Schaltuhr Digital
>
Artikel
Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, 110 → 230 V ac, 1-Kanal, 84 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1806211
Hersteller:
Theben
Herst.-Nr.:
TR611 RC TOP 3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Schaltabstand = 1 s
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 128.2mm
Tiefe = 76.2mm
Speicherplatz = 84
Batterielebensdauer = 10Jahr
ThebenDer Theben Zeitschalter ist ein einkanaliges einpoliges, doppeltdurchgängiges (SPDT) DIN-Schienengerät. Er ist ausgelegt für eine Spannungsversorgung von 110 V ac bis 230 V ac und eine Frequenz von 50 Hz bis 60 Hz. Dieser digitale Zeitschalter mit dem Wochenprogramm mit zwei festen Federklemmen für jeweils zwei Leiter. Es gibt eine Taste zum Lösen der Steckverbindung. Es handelt sich um eine textorientierte Benutzerführung im Display. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 55 °C.Eigenschaften und Vorteile• 10 Jahre Leistungsreserve (Lithiumbatterie) • 2 einsteckbare Schaltprogramme • 84 Speicherplätze • Kopieren von Programmen • Zyklus-Programm • Vollständig ohne Netzanschluss betreibbar • Integrierter Betriebsstundenzähler • Schnittstelle für OBELISK top2-Speicherkarte (PC-Programmierung) • Die Anzahl der Kanäle ist 1 • EIN/AUS-Schaltzeit • Öffnungsbreite<: 3 mm • Permanentes Ein-/Ausschalten • Leistungsreserve 10 Jahre • Voreingestelltes Datum und Uhrzeit • Programmfunktionen EIN/AUS, Impuls, Zyklus • Impulsprogramm • Reset-Option • Speicherprogramme • Schaltvorwahl • Zeitgeber-Countdown • Nulldurchgangsschaltung für relaissparendes Schalten und hohe Lampenlasten (nicht bei 24-V-Geräten)Zertifizierungen• Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltabstand:
1 s
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
128.2mm
Tiefe:
76.2mm
Speicherplatz:
84
Batterielebensdauer:
10Jahr
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
digitale schaltuhr theben
,
schaltuhr digital up
,
theben schaltuhr
,
1806211
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Theben
,
TR611RCTOP3
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 240 V ac, 1-Kanal
RS Pro
8966885
ab € 61,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen