Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, 230 V ac, 1-Kanal, 84 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806214
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     SELEKTA 172 TOP 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astronomische Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 128.2mm
Tiefe = 76.2mm
Speicherplatz = 84
Batterielebensdauer = 10Jahr

Astronomische Zeitschaltuhr mit wöchentlicher Programmierung Astronomische Zeitschaltuhrfunktion (automatische Berechnung der Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für das ganze Jahr) Versatz zum Einstellen der Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Positionsdaten über Koordinaten oder Länder- und Städtelisten können programmiert werden Feste EIN/AUS-Schaltzeiten können programmiert werden (z. B. eine nächtliche Zeitunterbrechung) Simulation von Schaltzeiten (berechnete astronomische Zeiten und programmierte EIN/AUS-Schaltzeiten) Umkehrbarer astronomischer Modus (abends EIN - morgens AUS oder abends AUS - morgens EIN), kann auch deaktiviert werden DuoFix Federanschlussklemmen Für jeweils 2 Leiter Draht oder Litze (mit oder ohne Hülse am Leitungsende) Drahtdurchmesser: 0,5–2,5 mm² Taste zum Lösen des Steckanschlusses Textorientierte Benutzerführung auf dem Display Voreingestellte/s Datum und Uhrzeit
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
128.2mm
Tiefe:
76.2mm
Speicherplatz:
84
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, astronomische schaltuhr theben, astronomische schaltuhr, schaltuhr digital up, 1806214, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, SELEKTA172TOP3, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 165,56*
€ 191,68*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 164,35*
€ 191,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,25*
€ 194,59*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 164,78*
€ 194,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 259,26*
€ 308,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070409
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.