Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Industriewaage
>
Artikel
Kern EOC 60K-3 Plattformwaage mit Zählfunktion 60kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1806217
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
EOC 60K-3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Wägebereich = 60kg
Typ = Plattformwaage
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 110mm
Gewicht netto = 8000g
Modellnummer = EOC 60K-3
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Plattformwaage
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
110mm
Gewicht netto:
8000g
Modellnummer:
EOC 60K-3
Betriebstemperatur max.:
+40°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Gewicht- und Kraftmessgeräte
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
Päckchenwaage
,
Plattformwaage
,
Wägebrücken
,
Tierwaage
,
Veterinärwaage
,
kern plattformwaage max 60 kg
,
paketwaage kern
,
paketwaage
,
1806217
,
Mess- und Prüftechnik
,
Gewicht- und Kraftmessgeräte
,
Waagen
,
Kern
,
EOC60K3
,
Test & Measurement
,
Weight & Force Test & Measurement
,
Weighing Scales
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 222,95*
€ 292,85*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,17*
€ 310,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 282,35*
€ 331,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,69*
€ 382,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 320,69* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkubetrieb intern EOC, IOC
Kern
266581
ab € 44,50*
Zubehör
Arbeitsschutz Haube a 5 Stück
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,29*
Zubehör
Halterung für Anzeigegerät EOC
Kern
EOC-A03
ab € 22,37*
Zubehör
KERN Kalibrierung Waagen 3
Kern
266679
ab € 115,44*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,86*
Zubehör
Stativ fur PlattformwaageStativhöhe 330 mm
Kern
EOC-A05
ab € 39,61*
Zubehör
Tischfuß für Anzeigegerät EOC
Kern
EOC-A04
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen