Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOC 60K-3L Plattformwaage mit Zählfunktion 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806218
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOC 60K-3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Wägebereich = 60kg
Typ = Plattformwaage
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 500mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 120mm
Gewicht netto = 13000g
Modellnummer = EOC 60K-3L
Betriebstemperatur max. = +40°C

Werkbankwaage von KernDie Kern Tischwaagen haben einen Wägebereich von 30 kg bis 60 kg. Diese Waage verfügt über wiederaufladbaren und optionalen Batteriebetrieb, kompakte, flache Bauweise, geringes Gewicht und hohe Mobilität. Die Wägeplatte besteht aus Edelstahl, lackiertem Stahlsockel, silikonbeschichteter Aluminium-Wägezelle, Schutz gegen Staub- und Wasserspritzer gemäß IP65. Er verfügt über eine Niveauanzeige und Nivellierfüße für eine präzise Nivellierung der Waage, die standardmäßig montiert ist, um das genaueste Wägeergebnis zu erzielen. Seine prozentuale Bestimmung ermöglicht es, einen vorgegebenen Gewichtswert (100 %) zu speichern und Abweichungen von diesem Zielwert zu bestimmen. Es Wiegen mit Toleranzbereich (Kontrollwägung) ein Visual- und akustisches Signal hilft beim Portionieren, Dispensieren oder Sortieren. Wenn die Wägebedingungen instabil sind, wird ein stabiles Gewicht berechnet, das einen durchschnittlichen Tischständer einschließlich Wandhalterung für Anzeigegerät als Standard bestimmt.Eigenschaften und Vorteile• Hohe Mobilität • Beste Wägeplattform • Suche und Fernsteuerung der WaageAnwendungen• Küchen • Verkaufsbüro • für den Einsatz in der Industrie • Gewerbliche Anwendung • Produktion • Marktstände • Laboratorien
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Plattformwaage
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
500mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
120mm
Gewicht netto:
13000g
Modellnummer:
EOC 60K-3L
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, kern plattformwaage max 60 kg, paketwaage kern, paketwaage, 1806218, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EOC60K3L, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 287,83*
€ 334,28*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 258,55*
€ 334,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,35*
€ 354,18*
Frei Haus
ab € 340,19*
€ 394,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 385,86*
€ 458,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,82*
€ 473,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 385,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,50*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,29*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,37*
Zubehör
Kern
266679
ab € 115,44*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,86*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,61*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.