Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C0805C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 4.7μF ±20% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806484
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475M3PACTU
EAN/GTIN:
     5059045182917
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C0805C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C0805C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, 1806484, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C475M3PACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,151*
€ 0,25*
Lager 108
25
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 187500 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.