| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1806518 Herst.-Nr.: LOK1/PK3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Sicherungsautomaten-Isolationsverriegelung Anzahl der Verriegelungen = 3 Material = PP Bügeldurchmesser = 6mm
Die wichtigsten Prüfwerkzeuge und Geräte, die zur Implementierung eines sicheren Isolierungsverfahrens benötigt werden, sind eine spezielle Spannungsanzeige, eine Prüfeinheit zur Überprüfung der Spannungsanzeige, eine Sperrvorrichtung, die mit einem Vorhängeschloss mit einzigartigem Schlüssel befestigt werden kann, und eine klare Methode zur Kennzeichnung der Gefahr. Die Martindale LOK-Geräte wurden für eine breite Palette von MCBs, RCBOs, Sicherungshaltern und Hauptschaltern entwickelt und sind mit den Vorhängeschlössern der Martindale PAD10- und PAD20-Serie sowie und TAG-Sets kompatibel. Die LOK-Serie ist mit verschiedenen Öffnungen erhältlich und umfasst Druckstift- und Gewindestiftkonstruktionen in einer Vielzahl von verschiedenen Größen, um den meisten Schalterkonfigurationen und Anwendungen gerecht zu werden, selbst bei schwerer Zugänglichkeit. Die Abmessungen von MARLOK1 betragen 42 mm x 14 mm. Er hat eine 5-mm-Öffnung, die 7 mm tief ist. Ein Etikett ″O NOT OFF LOCKED OUT″ ist am Gerät angebracht, so dass es bei Verwendung gut sichtbar ist. Um alle Eventualitäten abzudecken, ist die komplette Serie von sicheren Martindale Isolierungsverriegelungsgeräten und Zubehör im Martindale LOKKKITPRO erhältlich, der eine weiche Tragetasche enthält. Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherungsautomaten-Isolationsverriegelung | Anzahl der Verriegelungen: | 3 | Material: | PP | Bügeldurchmesser: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1806518, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Martindale, LOK1PK3, Lockout Tagout, Lockouts, Site Safety |
| | |
| |