Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 1.1/4Zoll 32mm DIN 7982C Pozidriv UTS 6, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180667
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     180667
EAN/GTIN:
     5056070950320
Suchbegriffe:
180667
Befestigungsmaterial
Schrauben
Selbstschneidende Schrauben
Länge zöllig = 1.1/4Zoll
Länge metrisch = 32mm
Erfüllte Normen = DIN 7982C
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben - Edelstahl A2. Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschraube 18//8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15)
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1.1/4Zoll
Länge metrisch:
32mm
Erfüllte Normen:
DIN 7982C
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,90*
€ 27,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,66*
€ 26,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,59*
€ 23,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,93*
€ 21,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,60*
€ 20,94
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 16,42*
€ 19,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.