Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Buchse 7-polig, 34 V ac/dc / 2A, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806726
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     650-0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 7polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Lockable
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontakt-Format = 7P
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eine Serie von professionellen Buchsen für Chassismontage, entwickelt für die Frontplattenmontage über eine einzelne gedrehte Messing-Sechskantmutter. Diese Buchsen verfügen über einen Zapfen zur Verdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Lockable
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontakt-Format:
7P
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1806726, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 6500700, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 4,86*
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 6,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.