Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC DIN-Buchse gewinkelt 3-polig, 100 V ac / 2A, Lötanschluss PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806735
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     671-0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Lockable
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 100 V ac
Kontakt-Format = 3P
Betriebstemperatur min. = -20°C

90°-DIN-Buchsen für die Leiterplattenmontage; eine Serie von rechtwinkligen DIN-Buchsen für die Leiterplattenmontage, über die jeder DIN-Stecker mit einer Leiterplatte verbunden werden kann.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Lockable
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
100 V ac
Kontakt-Format:
3P
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1806735, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Roxburgh EMC, 6710301, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.