Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS, Stahl, PVC Schloss Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser bis 75mm, Ø 6mm, 75mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS, Stahl, PVC Schloss Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser bis 75mm, Ø 6mm, 75mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1806827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806827
EAN/GTIN:
     5059045086925
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Typ = Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe = Schwarz
Material = ABS, Stahl, PVC
Befestigungspunkt Größe max. = 75mm
Bügeldurchmesser = 6mm
Gefahrentyp = Elektrische und mechanische Gefahren
Bügellänge = 75mm

Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert Verchromter großer Stahlbügel für bessere Korrosionsbeständigkeit von 5 mm für beste physische Eigenschaften Festigkeit - ordnungsgemäß isoliert mit schwarzer PVC-Hülse (dadurch 6 mm) Beständig gegen extreme Temperaturänderungen - 13 °F bis +194 °F Kompakt für einfachen Transport und Aufbewahrung Sicherheits-Vorhängeschloss mit leichtem, massivem Aluminiumkern Speziell für Sperrung/Kennzeichnung von Schaltelementen vorgesehen Automatische Verriegelung für erhöhten Bedienkomfort Messingzylinder mit 6 Stiften Isoliertes Gehäuse, beständig gegen Hitze, Staub und Schmutz Logo-Druck/Lasergravur optional (vorn, hinten, links und rechts) Schlüsselhaltefunktion (bei geöffnetem Bügel) Das massive Aluminiumgehäuse ist mit einer farbigen Kunststoffabdeckung versehen, um die Identifizierung zu erleichtern. Zur weiteren Verbesserung von Sichtbarkeit und Erkennung, Gehäuse und Bügel isoliert gegen elektrischen Schlag
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe:
Schwarz
Material:
ABS, Stahl, PVC
Befestigungspunkt Größe max.:
75mm
Bügeldurchmesser:
6mm
Gefahrentyp:
Elektrische und mechanische Gefahren
Bügellänge:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, bügelschloss bügelstärke 6mm, hangschloss, hangschloss verzinkt, 1806827, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPLSP6PLKDBLACK, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.