Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Fulleon, Solista Maxi, LED Blitz Signalleuchte Rot, 9 → 60 V dc, Ø 93mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SOLX/RF/RL/R/D
EAN/GTIN:
     5018987279352
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 9 → 60 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 93mm
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Fulleon, Solista Maxi
Multifunktion = Ja
Höhe = 83mm
IP Schutzart = IP65
Modellnummer = SOLX/RF/RL/R/D°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 60 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
93mm
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Fulleon, Solista Maxi
Multifunktion:
Ja
Höhe:
83mm
IP Schutzart:
IP65
Modellnummer:
SOLX/RF/RL/R/D°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton meldeleuchte rot, kontrolllampe, eaton kontrolllampe, 180733, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Eaton, SOLXRFRLRD, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DEEP BASE - RED
ab € 3,84*
Zubehör
Eaton
POWERED BASE - RED
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.