Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional 3-fach 12V 6.5V min., 7-Pin, SMD LLP75-7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1807466
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VBUS053AZ-HAF-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 6.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LLP75-7L
Pinanzahl = 7
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 36W
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
6.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LLP75-7L
Pinanzahl:
7
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
36W
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, vishay diode, smd diode, 1807466, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VBUS053AZHAFGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
3
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,47*
1 Tag
20774
5
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,842*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.