Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C20 IEC-Anschlussfilter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac / 20A, Tafelmontage / Drahtanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807639
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9255-20-07
EAN/GTIN:
     5059045793298
Suchbegriffe:
1807639
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
IEC Filter
Gender = Stecker
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Drahtanschlüsse
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Frontmontage
Betriebsfrequenz = 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C20
Breite = 53mm
Tiefe = 99.9mm
Abmessungen = 53 x 99.9 x 30mm

Der IEC-Einlassfilter FN9255 verfügt über einen zweistufigen Filter in einem IEC-Anschluss, der eine ausgezeichnete Filterdämpfung in einem kompakten Gehäuse bietet. Die Verwendung eines IEC-Anschlusses am Zugangspunkt bietet eine optimierte Position und praktische Lösung zur Integration eines EMV-Filters in jedes beliebige System. Eine große Auswahl von Nennströmen, Ausgangsverbindungen und Montagevarianten steht zur Verfügung.Außergewöhnliche Dämpfungsleistung von 150 kHz bis 300 MHz dank zweistufigem Aufbau Hoher Sättigungswiderstand und ausgezeichnetes thermisches Verhalten Flansch- oder Einrast-Montageoptionen hinten oder vorne Typische Anwendungen Medizinische Geräte (MDD) Medizinische Geräte für die In-Vitro-Diagnose (IVDD) Computer und Zubehör LCD- und OLED-Anzeigen Prüf- und Messgeräte Haushalts- und ähnliche Produkte Tragbare elektrische und elektronische Geräte Kleine bis mittelgroße Maschinen 1-phasige Netzteile, Schaltnetzteile (SMPS)
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Drahtanschlüsse
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Frontmontage
Betriebsfrequenz:
400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C20
Breite:
53mm
Tiefe:
99.9mm
Abmessungen:
53 x 99.9 x 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.