Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel PLCC-Buchse 1.27mm Raster 20-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807644
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     WPLCC020-ST1RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 20
Raster = 1.27mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = GF PPS

* Rechteckiger Sockel. SMD-PLCC-Sockel. Eine Serie von SMD-PLCC-Sockeln mit Phosphor-Bronzekontakten Die Kontakte sind auf ein 0,1"-Raster eingestellt, um JEDEC-Mustern zu entsprechen. Ein Ausrichtungsstift gewährleistet das richtige Einsetzen der Schaltkreisträger. Passendes Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. 480-3005. Niedrige Bauhöhe, nur 4,5 mm hoch Fenster zur Prüfung der Lötstelle Abstandshalter für leichte Leiterplattenreinigung Nennspannung: 100 Vac eff / 150 Vdc Isolationswiderstand 1000 MΩ Typische Lebensdauer 100 Abläufe
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
PLCC-Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
20
Raster:
1.27mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
GF PPS
Weitere Suchbegriffe: 1807644, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC020ST1RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,62938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,77024*
€ 44,94659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,15008*
€ 44,2086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,33024*
€ 40,85299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,94016*
€ 32,05879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,86016*
€ 28,39359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,14016*
€ 23,96679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.