Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow PLCC Sockel 1.27mm Raster 28-polig Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807650
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     WPLCC028-ST1RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
ic sockel plcc
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 28
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS

* Rechteckiger Sockel. SMD-PLCC-Sockel. Eine Serie von SMD-PLCC-Sockeln mit Phosphor-Bronzekontakten Die Kontakte sind auf ein 0,1"-Raster eingestellt, um JEDEC-Mustern zu entsprechen. Ein Ausrichtungsstift gewährleistet das richtige Einsetzen der Schaltkreisträger. Passendes Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. 480-3005. Niedrige Bauhöhe, nur 4,5 mm hoch Fenster zur Prüfung der Lötstelle Abstandshalter für leichte Leiterplattenreinigung Nennspannung: 100 Vac eff / 150 Vdc Isolationswiderstand 1000 MΩ Typische Lebensdauer 100 Abläufe
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
28
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Weitere Suchbegriffe: 1807650, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC028ST1RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58012*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 1,09556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,85017*
€ 72,4117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,4702*
€ 70,76954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,12012*
€ 67,97294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,74015*
€ 66,33078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,71021*
€ 62,72515
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,34018*
€ 56,33481
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 41,98014*
€ 49,95637
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 36,93006*
€ 43,94677
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 34,0902*
€ 40,56734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,58012*
€ 35,20034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.