Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 52MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±7ppm, 5pF, B. 1mm, H. 0.33mm, L. 1.2mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807845
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM13W-52.0000MHZ-5-NH7U-T5
EAN/GTIN:
     5059045810735
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 52MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 5pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 1.2mm
Breite = 1mm
Höhe = 0.33mm
Abmessungen = 1.2 x 1 x 0.33mm
Frequenz-Toleranz = ±7ppm
Frequenz-Stabilität = ±10ppm
Reihenwiderstand = 50Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
52MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
5pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
1.2mm
Breite:
1mm
Höhe:
0.33mm
Abmessungen:
1.2 x 1 x 0.33mm
Frequenz-Toleranz:
±7ppm
Frequenz-Stabilität:
±10ppm
Reihenwiderstand:
50Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1807845, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABM13W520000MHZ5NH7UT5, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2859
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,37*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.