Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 204926 USB-Steckverbinder 2.0 Micro B Buchse / 1.8A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808171
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204926-1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Schutzart = IP 67
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.8 A, 1A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = 204926
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro-USB B Buchse ohne Flansch, SMD, wasserdicht, bleifrei
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Schutzart:
IP 67
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.8 A, 1A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
204926
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1808171, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 2049261103, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.790,635*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 2,55805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.147,061*
€ 2.555,00259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.010,771*
€ 2.392,81749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.819,72*
€ 2.165,4668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.802,85*
€ 2.145,3915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.790,635*
€ 2.130,85565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.