Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Demultiplexer Einfach SMD 3.3V, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808234
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C3V3-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1808234
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Zener Dioden
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323

Vishay ZenerdiodeDie Vishay SOD-323-Kleinsignal-Zenerdiode hat eine Nennspannung von 3,3 V dc und eine Nennleistung von 200 mW bei 5 % Spannungstoleranz. Der Zenerstrom der Diode beträgt 5 μA und der Rückstrom 5 μA.Eigenschaften und Vorteile• ESD-Fähigkeit gemäß AEC-Q101: Modell des menschlichen Körpers > 8 kV und Maschinenmodell > 800 V • bleifreie Komponente (Pb) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 150 °C. • Ersetzen Sie C im Kurzcode durch B für ±2 % Toleranz • Siliziumplanare Zenerdiode • Die Zenerspannungen sind nach den internationalen StandardAnwendungen• Spannungsregler • SpannungsstabilisierungZertifizierungen• AEC-Q101-qualifiziert • Kfz-Qualität • E24 • e3 • J-STD-020 • UL94-Zulassung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
15000
Frei Haus
ab € 0,0223*
€ 0,0286*
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,03*
€ 0,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.