Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 0.9mm / 2mm, 16mm Länge ø 0.9 → 2mm Transparent Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808237
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT1501
EAN/GTIN:
     5060641303361
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 0.9mm
Kabeldurchmesser max. = 2mm
Schlauchlänge = 16mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Serie = CWT

CWT15 Drahtanschlussklemmen. Diese Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss von Drähten an Bauteilstiften, Anschlussstiften, Flachsteckern oder Klemmen. Sie sind kompatibel mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien, auch wärmeempfindlichen. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und besonders beständig gegen mechanische Belastungen aufgrund des kombinierten Einsatzes eines Lötrings mit Flussmittel und einer Wärmeschrumpfhülse. Schnell und einfach zu verwenden: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. Die transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.9mm
Kabeldurchmesser max.:
2mm
Schlauchlänge:
16mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Serie:
CWT
Weitere Suchbegriffe: 1808237, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, CWT1501, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.