Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 1.6mm / 3.2mm, 16mm Länge ø 1.6 → 3.2mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808265
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT1503
EAN/GTIN:
     5060641303378
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 1.6mm
Kabeldurchmesser max. = 3.2mm
Schlauchlänge = 16mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Serie = CWT

CWT15 Drahtanschlussklemmen. Diese Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss von Drähten an Bauteilstiften, Anschlussstiften, Flachsteckern oder Klemmen. Sie sind kompatibel mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien, auch wärmeempfindlichen. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und besonders beständig gegen mechanische Belastungen aufgrund des kombinierten Einsatzes eines Lötrings mit Flussmittel und einer Wärmeschrumpfhülse. Schnell und einfach zu verwenden: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. Die transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.6mm
Kabeldurchmesser max.:
3.2mm
Schlauchlänge:
16mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Serie:
CWT
Weitere Suchbegriffe: 1808265, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, CWT1503, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
7500
€ 25,00*
ab € 0,672*
€ 0,782*
1 Tag
9925
1
€ 14,99*
ab € 0,4717*
€ 1,2474*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,832*
€ 1,428*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.