Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 0.6mm / 1.95mm, 26mm Länge ø 0.6 → 1.95mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808293
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT3802
EAN/GTIN:
     5060641303385
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 0.6mm
Kabeldurchmesser max. = 1.95mm
Schlauchlänge = 26mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Schrumpftemperatur = +85°C

Kabelanschlussklemmen mit Geflecht CWT 38. Diese Anschlussklemmen ermöglichen die Erstellung von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln. Sie sind kompatibel mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien, auch wärmeempfindlichen. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und besonders beständig gegen mechanische Belastungen aufgrund des kombinierten Einsatzes eines Lötrings mit Flussmittel und einer Wärmeschrumpfhülse. Schnell und einfach zu verwenden: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. Die transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses. Diese Anschlussklemmen können mit (W1) und ohne vorinstallierten Erdungsleiter bestellt werden. Der mehradrige Draht 22 AWG ist weiß.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.6mm
Kabeldurchmesser max.:
1.95mm
Schlauchlänge:
26mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Schrumpftemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1808293, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, CWT3802, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,459*
€ 1,167*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,783*
€ 2,837*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,837*
€ 3,37603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,347*
€ 2,79293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,783*
€ 2,12177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.