Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 1.3mm / 2.7mm, 42mm Länge ø 1.3 → 2.7mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808300
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT3803
EAN/GTIN:
     5060641303392
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 1.3mm
Kabeldurchmesser max. = 2.7mm
Schlauchlänge = 42mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Serie = CWT

Kabelanschlussklemmen mit Geflecht CWT 38. Diese Anschlussklemmen ermöglichen die Erstellung von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln. Sie sind kompatibel mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien, auch wärmeempfindlichen. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und besonders beständig gegen mechanische Belastungen aufgrund des kombinierten Einsatzes eines Lötrings mit Flussmittel und einer Wärmeschrumpfhülse. Schnell und einfach zu verwenden: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. Die transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses. Diese Anschlussklemmen können mit (W1) und ohne vorinstallierten Erdungsleiter bestellt werden. Der mehradrige Draht 22 AWG ist weiß.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.3mm
Kabeldurchmesser max.:
2.7mm
Schlauchlänge:
42mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Serie:
CWT
Weitere Suchbegriffe: 1808300, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, CWT3803, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,412*
€ 1,073*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.