Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LH THT Optokoppler, 8-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1808376
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1502BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.45V
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Serie = LH
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.45V
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Serie:
LH
Weitere Suchbegriffe: 1808376, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, LH1502BB, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,90*
ab € 179,67*
€ 196,58*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 164,46*
€ 208,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,42*
€ 248,0198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,77*
€ 235,3463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,43*
€ 218,2817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,22*
€ 213,2718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,46*
€ 195,7074
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.