Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LH THT Optokoppler, 6-Pin DIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1808378
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1510AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
Optokoppler
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.45V
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Serie = LH
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.45V
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Serie:
LH
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, mosfet relais, vishay optokoppler, 1808378, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, LH1510AT, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,90*
ab € 78,84*
€ 91,67*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 90,72*
€ 125,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,37*
€ 149,1903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,78*
€ 140,1582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,40*
€ 126,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,45*
€ 123,1055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,72*
€ 107,9568
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.