Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actuonix L16 Elektrischer Linearantrieb 6V dc 50mm Hub, 8mm/s. 200N max. Kraft, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Actuonix L16 Elektrischer Linearantrieb 6V dc 50mm Hub, 8mm/s. 200N max. Kraft, IP54
Actuonix L16 Elektrischer Linearantrieb 6V dc 50mm Hub, 8mm/s. 200N max. Kraft, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1808403
Hersteller:
     Actuonix
Herst.-Nr.:
     L16-50-150-6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 50mm
Eingangsspannung = 6V dc
Serie = L16
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 8mm/s
Maximale Kraft Heben = 200N
Einschaltdauer = 20%
IP Schutzart = IP54
Gesamtlänge geschlossen = 126.5mm
Gewicht = 56g
Steuerung = R – Linearer RC-Servo

Miniature Linear Motion Serie L16 Die einzigartigen linearen Miniatur-Betätigungselemente von Actuonix Motion Devices ermöglichen eine neue Generation von bewegten Produktdesigns mit Fähigkeiten, die niemals zu vor in einer Vorrichtung dieser Größe zur Verfügung standen. Diese linearen Betätigungselemente sind eine überlegene Alternative zum Entwerfen Ihrer eigenen Druck-/Zug-Mechanismen.Die Betätigungselemente der Serie L16 sind komplette, eigenständige lineare Bewegungsgeräte mit Rückmeldung der Position für hochentwickelte Positionssteuerungen, Hubendschalter für einfache Zweipositions-Automatisierung oder RC-Servo. Dank mehrerer Übersetzungen erhalten Sie eine Auswahl an Geschwindigkeits-/Kraft-Konfigurationen.L16-R miniature linear servos are a big brother to the L12-R line. They operate as a direct replacement for standard rotary servos. They use the same 3 wire connector, ground power and control. Regardless of how you drive your servos, be it with an RC receiver, an Arduino board, or a VEX micro-controller, the L16-R servo will function in place of a regular rotary servo, but offers linear motion.Our L16 line are constructed using an anodized aluminum shaft, metal gearbox, and steel ball bearings. These quality linear servos are not only built to last, but will look awesome on your model.Optional stroke lengths of 50mm, 100mm or 140mm 3 gearing options for maximum forces between 50N (11lbs) and 200N (45lbs) and maximum speeds between 8mm/s and 32mm/s Available only in 6V to ensure compatibility with RC receivers Plug n play with most RC receivers 3 Stroke lengths 3 Gearing options S
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
50mm
Eingangsspannung:
6V dc
Serie:
L16
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
8mm/s
Maximale Kraft Heben:
200N
Einschaltdauer:
20%
IP Schutzart:
IP54
Gesamtlänge geschlossen:
126.5mm
Gewicht:
56g
Steuerung:
R – Linearer RC-Servo
Weitere Suchbegriffe: linearmotor hub:50mm actuonix, elektro zylinder, elektrozylinder 50mm, 1808403, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Actuonix, L16501506R, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.