Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actuonix P16 Elektrischer Linearantrieb 12V dc 50mm Hub, 18mm/s. 90N max. Kraft, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Actuonix P16 Elektrischer Linearantrieb 12V dc 50mm Hub, 18mm/s. 90N max. Kraft, IP54
Actuonix P16 Elektrischer Linearantrieb 12V dc 50mm Hub, 18mm/s. 90N max. Kraft, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1808411
Hersteller:
     Actuonix
Herst.-Nr.:
     P16-50-64-12-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 50mm
Eingangsspannung = 12V dc
Serie = P16
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 18mm/s
Maximale Kraft Heben = 90N
Einschaltdauer = 20%
IP Schutzart = IP54
Gesamtlänge geschlossen = 105.5mm
Gewicht = 95g
Steuerung = P – Positionierungs-Feedback des Potentiometers

Miniature Linear Motion Serie P16 Die einzigartigen linearen Miniatur-Betätigungselemente von Actuonix Motion Devices ermöglichen eine neue Generation von bewegten Produktdesigns mit Fähigkeiten, die niemals zu vor in einer Vorrichtung dieser Größe zur Verfügung standen. Diese linearen Betätigungselemente sind eine überlegene Alternative zum Entwerfen Ihrer eigenen Druck-/Zug-Mechanismen.Die Betätigungselemente der Serie P16 sind komplette, eigenständige lineare Bewegungsgeräte mit Rückmeldung der Position für hochentwickelte Positionssteuerungen oder Hubendschalter für einfache Zweipositions-Automatisierung. Dank mehrerer Übersetzungen erhalten Sie eine Auswahl an Geschwindigkeits-/Kraft-Konfigurationen.The P16 is the next generation DC linear actuator from Actuonix. Featuring a compact side by side design with a planetary gearbox, these units offer higher speeds, higher forces and longer life than our other units. The P16 is powerful and weighing in at 95g-140g, its light enough to mount almost anywhere.These units are operated by reversing polarity on the actuators two leads. The ″S″ series has end of stroke limit switches to that will turn the unit off if it runs into its end stop. These can be run with a DPDT switch, push button switch, wireless controller, relay or for RC a you can use a brushed reversible DC motor controller.Stroke lengths of 50mm, 100mm, 150mm and 200mm 3 gearing options for maximum forces between 50N (11lbs) and 300N (67lbs) and speeds between 4.8mm/s and 46mm/s 12V Input Compact side by side design More powerful than our other units Available stroke lengths of 50mm, 100mm, 150mm and 200mm 3 different gearing options
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
50mm
Eingangsspannung:
12V dc
Serie:
P16
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
18mm/s
Maximale Kraft Heben:
90N
Einschaltdauer:
20%
IP Schutzart:
IP54
Gesamtlänge geschlossen:
105.5mm
Gewicht:
95g
Steuerung:
P – Positionierungs-Feedback des Potentiometers
Weitere Suchbegriffe: linearmotor hub:50mm actuonix, elektro zylinder, elektrozylinder 50mm, 1808411, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Actuonix, P16506412P, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.