|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1808714 Herst.-Nr.: BAT85S-TR EAN/GTIN: 5059045703082 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-35 (DO-204AH) Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-35 (DO-204AH) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 200mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 30V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1808714, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAT85STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
|  |  |
| |