Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät, 0 → 30V / 0 → 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät, 0 → 30V / 0 → 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1808785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1808785
EAN/GTIN:
     5059044117835
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 230V
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Einstellbares Netzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14

Tischnetzteil RS Pro Serie RS-D3305P. Neu: Tischnetzteil der RS Pro RS-D3305P-Serie. Dieses leistungsstarke D/C-Netzteil ermöglicht es dem Benutzer, ohne zusätzliches Rauschen durch das Netzteil zu arbeiten, aufgrund des niedrigen Geräuschpegels und der Brummfunktion. Dieses Tischnetzteil ist in Industriequalität ausgeführt, sodass es über einen längeren Zeitraum arbeiten kann, ohne die Qualität der durchgeführten Tests zu beeinträchtigen. Dieses Tischnetzteil ist ein hochwertiges, vielseitiges Gerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann und als nicht kalibrierte oder kalibrierte Maschine (RS-Kalibrierung oder UKAS-Kalibrierung) gekauft werden kann. Eigenschaften und Vorteile:. • Vollständig programmierbar, sodass der Benutzer Spannung und Strom unter Nennleistungsbedingungen selbst definieren kann, um sie mit größeren Spannungs- und Strombetriebsbereichen zu erfüllen • Netzteil in Industrieausführung, um eine Lastprüfung über längere Zeiträume ohne Auswirkungen auf die Prüfung zu ermöglichen • Geringe Rauschen und Brummfunktion, die für mehr Klarheit und weniger Rauschen in der Arbeitsumgebung sorgt • CV/CC-Konstantspannungs- und Konstantstrommodi • Überstromschutz zum Schutz des Geräts • Ein-/Ausschalten des Ausgangs und Verriegelungstaste am Bedienfeld • Speicherabschaltung, wenn das Netzteil unerwartet abgeschaltet wird • Serien- und Parallelanschlüsse • Integrierte USB-, RS-232- und LAN-Schnittstellen für mehr Flexibilität bei der Verwendung • 10 mV / 1 mA Auflösung. Anwendungen:. Ein Tisch-Netzteil ist ein unverzichtbares Gerät, wenn Sie viele Elektronik- oder andere Stromversorgungsprojekte auf Ihrer Werkbank durchführen und eine zuverlässige Stromquelle mit unterschiedlichen Spannungen benötigen. Sie sind sehr nützliche Werkzeuge bei der Prüfung von Stromkreisen, da sie es Ihnen ermöglichen, die Spannung auf einen bestimmten Wert einzustellen, je nachdem, an welchem Projekt Sie arbeiten. Das gängigste und vielseitigste geregelte Gleichspannungsnetzteil ist der Konstantstrom- (CC) oder Konstantspannungs-Typ (CV), der, wie der Name schon sagt, entweder einen Konstantstrom oder eine Konstantspannung innerhalb eines bestimmten Bereichs liefern kann. Diese Einheiten werden in der Regel verwendet für: • Allgemeines Labor • Bildungswesen • für den Einsatz in der Industrie • Forschung • Produktion • Werkstätten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230V
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Einstellbares Netzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Weitere Suchbegriffe: rs pro labornetzgerät, 1808785, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, RS3305P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.