Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronische Last, 0 → 300 W, 0 → 30 A / 0 → 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808788
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1808788
EAN/GTIN:
     5059044117859
Suchbegriffe:
Elektronische Last
rs pro elektronische last
elektronische last
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 120 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,05 → 7500Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 300 W

RS PRO Einkanal-Elektroniklast, 0-120 V, 0-30 A, 300 W Wir stellen vor: Die elektronische Einkanal-Last RS-KEL103 von RS PRO, ein äußerst zuverlässiges Gerät, das sich ideal zum Prüfen einer Reihe von Netzteilen eignet und sicherstellt, dass sie die Standard-Sicherheits- und Konformitätsstandards erfüllen. Diese langlebige Elektroniklast von RS PRO verfügt über 4 Arbeitsmodi: Konstantspannung, Konstantstrom, Konstantwiderstand, Dauerwelle. Damit ist sie ideal für allgemeine Messungen an einer Reihe von Netzteilen. Der RS-KEL103 bietet Flexibilität beim Prüfen und Laden von Stromquellen, sodass verschiedene Ebenen von Leistungsprofilen in den verschiedenen Modi absenkbar sind. Dieses zuverlässige Gerät verfügt außerdem über eine Kurzschlussfunktion, die sich ideal für die Stromversorgung und automatisierte Prüfung eignet. Die Last RS-KEL103 verfügt über eine klare und benutzerfreundliche Schnittstelle, mit der Sie das Gerät mit USB-, RS232- und LAN-Funktionen klar navigieren können. Eigenschaften und Vorteile • 0–120 V, 0–30 A, 300 W • Dynamischer Modus: Bis zu 10 kHz • Auflösung von Spannung und Stromstärke: 0,1 mV/0,1 mA • 4 Betriebsmodi: CV/CC/CR/CW • Fernerfassungsfunktion • Akkutest, automatischer Test, OPP-Test, OCP-Testfunktionen • 100 Lagerungssätze • Kurzschlussfunktion • Speicherabschaltungsfunktion • Schnittstellen: USB, RS232 und LAN Anwendung Elektronische Lasten sind eine Art elektronisches Leistungsprüfgerät, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, bei denen die Prüfung und Messung eines Netzteils erforderlich ist. Diese programmierbaren Geräte sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass verschiedene Netzteile die erforderlichen Sicherheits- und Konformitätsstandards erfüllen. Elektronische Lasten bieten verschiedene Steuerungsmodi wie Konstantspannung, Konstantstrom, konstante Leistung und konstanter Widerstand, wodurch sie sehr vielseitig und leistungsstark sind. Sie werden häufig in Bereichen wie: • Luft- und Raumfahrt • Labor • Hersteller von Autobatterien • Brennstoffzellenhersteller • Mobiltelefonhersteller • Solarmodulhersteller Was ist der Spannungsmessbereich? 0-18 V / 0-120 V Was ist der Strommessbereich? 0-3 A / 0-30 A Was ist der Leistungsmessbereich? 300 W Warum sollte eine elektronische Last anstelle eines festen Leistungswiderstands verwendet werden? Ein Festwert-Leistungswiderstand ist für Anwendungen geeignet, die keine Regelung erfordern. Allerdings können sie viele Einschränkungen beim Prüfen von Stromquellen darstellen. Elektronische Lasten haben die Fähigkeit, verschiedene Szenarien und echte Geräte zu emulieren. Gleichzeitig bieten sie eine höhere Flexibilität, in sie es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Leistungsniveaus und unabhängige Profile miteinander zu synchronisieren. Elektronische Lasten reduzieren die Prüfzeit und die Kosten, indem sie sich einfach an kontinuierliche Änderungen der Anforderungen an die Geräteprüfung anpassen und damit eine äußerst effektive Lösung zum Testen von Leistungsgeräten darstellen.
Weitere Informationen:
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 120 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,05 → 7500Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 300 W
Weitere Suchbegriffe: 1808788, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, RS PRO, RS103, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,88*
€ 648,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,82*
€ 536,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.