| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1808801 Herst.-Nr.: BZX384C12-E3-08 EAN/GTIN: 5059045707080 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = EinfachV Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-323
Vishay ZenerdiodeDie Vishay SOD-323 Kleinsignal-Zenerdiode hat eine Nennspannung von 12 V dc und eine Nennleistung von 200 mW bei 5 % Spannungstoleranz. Der Zenerstrom der Diode beträgt 0,1 μA und der Rückstrom 0,1 μA.Eigenschaften und Vorteile• ESD-Fähigkeit gemäß AEC-Q101: Modell des menschlichen Körpers > 8 kV und Maschinenmodell > 800 V • bleifreie Komponente (Pb) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 150 °C. • Ersetzen Sie C durch B für ±2 % Toleranz • Siliziumplanare Zenerdiode • Die Zenerspannungen sind nach den internationalen StandardAnwendungen• Spannungsregler • SpannungsstabilisierungZertifizierungen• AEC-Q101-qualifiziert • Kfz-Qualität • e3 • J-STD-020 • UL94-Zulassung Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | EinfachV | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-323 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |