Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO 150 Dickschicht Widerstand, Radial 10Ω ±5% / 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809070
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F10R00JTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 150W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO 150
Automobilstandard = AEC-Q200
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
150W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO 150
Automobilstandard:
AEC-Q200
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 1809070, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO150F10R00JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,59*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,00*
€ 13,62*
1
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 15,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 197,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.