Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO 150 Dickschicht Widerstand, Radial 470Ω ±5% / 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809083
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F470R0JTE3
EAN/GTIN:
     5059045707752
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 150W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO 150
Automobilstandard = AEC-Q200
Gehäuse-Form = TO-247
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
150W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO 150
Automobilstandard:
AEC-Q200
Gehäuse-Form:
TO-247
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1809083, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO150F470R0JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.