Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO 150 Dickschicht Widerstand, Radial 47Ω ±5% / 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809095
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F47R00JTE3
EAN/GTIN:
     5059045795728
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
vishay keramikwiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 150W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO 150
Automobilstandard = AEC-Q200
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

LTO150 sind eine Erweiterung der Serie LTO. Die Komponente wird in direktem Kontakt mit dem Kühlkörper verwendet. Befestigung erfolgt mit einer Klammer.175 W bei 45 °C Gehäusetemperatur, Kühlkörpermontage Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper Großer Widerstandsbereich: 0,03  bis 1,3 M Induktionsfrei TO-247-Gehäuse: kompakt und leicht zu montieren Für Klemmmontage entwickelt
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
150W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO 150
Automobilstandard:
AEC-Q200
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1809095, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO150F47R00JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.