Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 6mm, M5, L. 28mm passend für 30 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 6mm, M5, L. 28mm passend für 30 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 6mm, M5, L. 28mm passend für 30 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809118
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809118
EAN/GTIN:
     5059045087496
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutensteine m5 6mm
nutensteine m5
rs pro nutenstein
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 6mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M5
Material = Stahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 28mm
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 30

Einrollbarer Doppel-T-Nutenstein für Slot 6
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
6mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M5
Material:
Stahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
28mm
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
30
Weitere Suchbegriffe: 1809118, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 096555D28, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,60*
€ 63,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,84*
€ 61,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,07*
€ 58,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,98*
€ 55,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,61*
€ 55,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,76*
€ 46,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.