Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Zapfengelenk, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm passend für 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Zapfengelenk, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm passend für 20 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Zapfengelenk, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm passend für 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809134
EAN/GTIN:
     5059045087649
Suchbegriffe:
1809134
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Verbindungselemente
Steckertyp = Zapfengelenk
Passende Nutgröße = 5mm, 6mm
Passend für Strebenprofil = 20 mm
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 20

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Zapfengelenk
Passende Nutgröße:
5mm, 6mm
Passend für Strebenprofil:
20 mm
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.