Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm, M5, L. 18mm passend für 20 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm, M5, L. 18mm passend für 20 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm, M5, L. 18mm passend für 20 mm
RS PRO Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 5mm, M5, L. 18mm passend für 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809138
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809138
EAN/GTIN:
     5059044070970
Suchbegriffe:
Nutensteine
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
rs pro m5 nutenstein
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 5mm
Passend für Strebenprofil = 20 mm
Gewindegröße = M5
Material = Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 18mm
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 20

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
5mm
Passend für Strebenprofil:
20 mm
Gewindegröße:
M5
Material:
Zinkdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
18mm
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
20
Weitere Suchbegriffe: befestigungswinkel für profilsystem, nutensteine m5, 1809138, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 093WE201N05, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 7,321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 97,12*
€ 115,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 94,38*
€ 112,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 89,57*
€ 106,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 86,80*
€ 103,29
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 73,21*
€ 87,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.