Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC20-K Schaltnetzteil, 5V dc / 4A 20W 85 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809358
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC20-05SK
EAN/GTIN:
     5059045809845
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 4A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.5mm
Breite = 27.4mm
Eingebettet = Ja
Tiefe = 23mm
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
4A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.5mm
Breite:
27.4mm
Eingebettet:
Ja
Tiefe:
23mm
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: platinen schaltnetzteil 5v, platinen netzteil, 1809358, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC2005SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.