Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Buchse Rot Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 2mm, Länge 3.9mm, Oben offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809369
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-1920005
EAN/GTIN:
     5059041934794
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
harwin kurzschlussbrücke
kurzschlussbrücke 2 polig
Typ = Oben offen
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Farbe = Rot
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 3.9mm
Breite = 3.5mm
Tiefe = 1.95mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ

Verbindungsbrücken. 2-polige Verbindungsbrücken auf einem 2 mm-Raster mit vergoldeten oder verzinnten Kontakten aus Berylliumkupfer Hintereinander/seitlich stapelbar, offene Oberseiten für Prüfsonden, Nenndaten siehe "Technische Daten"
Weitere Informationen:
Typ:
Oben offen
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Rot
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
3.9mm
Breite:
3.5mm
Tiefe:
1.95mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, 1809369, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M221920005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M22-2011005
ab € 0,302*
Zubehör
Harwin
M22-2010205
ab € 0,63*
Zubehör
Harwin
M22-2010305
ab € 0,73*
Zubehör
Harwin
M22-2010405
ab € 1,45*
Zubehör
Harwin
M22-2010505
ab € 0,163*
Zubehör
Harwin
M22-2010605
ab € 0,19*
Zubehör
Harwin
M22-2010805
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.