Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS480 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 380 → 480 V ac / 30,5 A 48 → 63Hz für Pumpen und Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809658
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS480-04-033A-4
EAN/GTIN:
     6438177508403
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw abb
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter
Leistung = 15 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 30,5 A
Zur Verwendung mit = Pumpen und Lüfter
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 48 → 63Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Montagetyp = Wandmontage
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 240mm

Einige Anwendungen benötigen nur das Wesentliche von ihren Laufwerken: Einfachheit und Effizienz in einem kleinen Gehäuse, das so mühelos wie möglich geliefert wird. Der Universalantrieb ACS480 ist genau das: Er vereint mühelos alle wichtigen Dinge, damit Sie Ihre Förderbänder, Kompressoren, Lüfter, Pumpen und viele andere grundlegende Anwendungen betreiben können. Der ACS480 Niederspannungs-Wechselstrom-Antrieb ist Teil des vollständig kompatiblen Antriebsportfolienportfolios von ABB und verfügt über eine Vielzahl nützlicher integrierter Funktionen in kompakter Bauweise. Dies sorgt für hohe Zuverlässigkeit und vereinfachte Bedienung für zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Lebensmittel und Getränke, Logistik und Lagerhaltung sowie Wasser und Abwasser.0,75 bis 22 kW, 380 bis 480 V Für den Schrank optimiert Einfach auszuwählen, zu installieren und zu verwenden Kompakte Bauweise mit allen wichtigen integrierten Funktionen Integrierte Funktionalität zur Steuerung vieler grundlegender Anwendungen Energieeffizienzfunktionen für optimalen Energieverbrauch Konnektivität mit den meisten gängigen Automatisierungsnetzwerken Mitglied des vollständig kompatiblen Antriebsportfoliensortiments von ABB Große Verfügbarkeit und Support
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
30,5 A
Zur Verwendung mit:
Pumpen und Lüfter
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
48 → 63Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Montagetyp:
Wandmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
240mm
Weitere Suchbegriffe: 1809658, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS48004033A4, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.025,79*
€ 1.090,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.344,77*
€ 1.418,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.443,81*
€ 1.518,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.461,75*
€ 1.541,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.524,35*
€ 1.654,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,51*
€ 1.968,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,19*
€ 1.955,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,23*
€ 1.909,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,64*
€ 1.820,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,35*
€ 1.813,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.