Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS480, 3-Phasen Frequenzumrichter 22 kW, 380 → 480 V ac / 48 A 48 → 63Hz für Pumpen und Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS480, 3-Phasen Frequenzumrichter 22 kW, 380 → 480 V ac / 48 A 48 → 63Hz für Pumpen und Lüfter
ABB ACS480, 3-Phasen Frequenzumrichter 22 kW, 380 → 480 V ac / 48 A 48 → 63Hz für Pumpen und Lüfter
ABB ACS480, 3-Phasen Frequenzumrichter 22 kW, 380 → 480 V ac / 48 A 48 → 63Hz für Pumpen und Lüfter
ABB ACS480, 3-Phasen Frequenzumrichter 22 kW, 380 → 480 V ac / 48 A 48 → 63Hz für Pumpen und Lüfter
Artikel-Nr.:
     108EL-1809676
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS480-04-050A-4+J424+OL540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1809676
Automation
Elektromotoren
Frequenzumrichter
Leistung = 22 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 48 A
Serie = ACS480
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 48 → 63Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Montagetyp = Wandmontage
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 240mm

Einige Anwendungen benötigen nur das Wesentliche von ihren Laufwerken: Einfachheit und Effizienz in einem kleinen Gehäuse, das so mühelos wie möglich geliefert wird. Der Universalantrieb ACS480 ist genau das: Er vereint mühelos alle wichtigen Dinge, damit Sie Ihre Förderbänder, Kompressoren, Lüfter, Pumpen und viele andere grundlegende Anwendungen betreiben können. Der ACS480 Niederspannungs-Wechselstrom-Antrieb ist Teil des vollständig kompatiblen Antriebsportfolienportfolios von ABB und verfügt über eine Vielzahl nützlicher integrierter Funktionen in kompakter Bauweise. Dies sorgt für hohe Zuverlässigkeit und vereinfachte Bedienung für zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Lebensmittel und Getränke, Logistik und Lagerhaltung sowie Wasser und Abwasser.0,75 bis 22 kW, 380 bis 480 V Für den Schrank optimiert Einfach auszuwählen, zu installieren und zu verwenden Kompakte Bauweise mit allen wichtigen integrierten Funktionen Integrierte Funktionalität zur Steuerung vieler grundlegender Anwendungen Energieeffizienzfunktionen für optimalen Energieverbrauch Konnektivität mit den meisten gängigen Automatisierungsnetzwerken Mitglied des vollständig kompatiblen Antriebsportfoliensortiments von ABB Große Verfügbarkeit und Support
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
48 A
Serie:
ACS480
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
48 → 63Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Montagetyp:
Wandmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
240mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.000,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.310,38*
€ 3.939,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,15*
€ 3.895,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.165,43*
€ 3.766,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.011,67*
€ 3.583,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.000,11*
€ 3.570,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.