| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1809677 Herst.-Nr.: ACS-AP-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Fern-Tastatur Zur Verwendung mit = AC-Antriebe Serie = ACS
ABB-abgesetzte TastaturDas ABB-Tastenfeld für Wechselspannungsantriebe ist ein Standard-Assistant-Tastenfeld, das für die ACS-Serie empfohlen wird. Er ist kompatibel mit den Wechselrichtern ACS380, ACS480, ACS530, ACS560 und ACS580.Eigenschaften und Vorteile• Kompakt • RJ-45-Steckverbinder • USB-AnschlussAnwendungen• Ändern Sie die Drehrichtung des Motors • Stellen Sie die Referenz für die Geschwindigkeit ein • Starten und Stoppen der AC-Antriebe • Umschalten zwischen lokaler und FernbedienungZertifizierungen• IP55 (an der Vorderseite des AC-Wechselrichters) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Fern-Tastatur | Zur Verwendung mit: | AC-Antriebe | Serie: | ACS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter, 1809677, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter-Zubehör, ABB, ACSAPS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,26* | € 94,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,30* | € 102,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,06* | € 105,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 92,87* | € 107,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,38* | € 132,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|