| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1810363 Herst.-Nr.: 8329TFF-25ML EAN/GTIN: 0779008283295 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebertyp = Wärmeleitkleber Anwendung = Wärmemanagement Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 25 ml Aushärtungszeit = 4 Std. Viskosität = 110000 (Part B) cP/s, 72000 (Part A) cP/s Viskositätsbeschreibung = Thixotrop Betriebstemperatur max. = +150°C Abbindezeit = 15min
8329TFF ist ein thermisch leitfähiger, schnell aushärtender Zweikomponenten-Epoxidkleber. Er ist cremefarben, glatt, thixotrop und haftet gut an eine Vielzahl von Substanzen. Er ist zudem schwer entflammbar. Für eine Menge von 1 ml kann eine minimale Servicehärtung in 15 Minuten bei Raumtemperatur und eine vollständige Härtung in 4 Stunden erreicht werden. Dieses Produkt wird zur Verbindung von Kühlkörpern, LEDs und anderen wärmeerzeugenden Komponenten in elektronischen Baugruppen verwendet. Es ist für den Einsatz mit Doppelspritzen, Mix-Spitzen und automatischen Dosiersystemen geeignet.Wärmeleitvermögen: 0,8 W/(m·K) Mischungsverhältnis: 1:1 Lebensdauer: 4 Minuten Sollzeit: 15 Minuten Aushärtezeit: 4 Stunden bei Raumtemperatur oder 15 Minuten bei 65 °C (149 °F) Schwer entflammbar Standard Ermöglicht starke elektrische Isolierung Geringer CTE vor Tg Hohe Zugfestigkeit und Druckfestigkeit Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Salzwasser, milde Laugen und aliphatische Kohlenwasserstoffe Lagerfähigkeit: ≥3 Jahre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebertyp: | Wärmeleitkleber | Anwendung: | Wärmemanagement | Materialkompatibilität: | Metall, Kunststoff | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 25 ml | Aushärtungszeit: | 4 Std. | Viskosität: | 110000 (Part B) cP/s, 72000 (Part A) cP/s | Viskositätsbeschreibung: | Thixotrop | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Abbindezeit: | 15min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1810363, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemical, 8329TFF25ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |