| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1810368 Herst.-Nr.: 8329TFS-50ML EAN/GTIN: 0779008832905 |
| | |
|
| | |
| Klebertyp = Wärmeleitkleber Anwendung = Wärmemanagement Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 50 ml Aushärtungszeit = 24 h Viskosität = 700000cP/s Viskositätsbeschreibung = Thixotrop Betriebstemperatur max. = +150°C Betriebstemperatur-Bereich = –40 → +150 °C°C
8329TFS ist ein thermisch leitfähiger Zweikomponenten-Epoxidkleber mit langer Lebensdauer. Er ist dunkelgrau, glatt, thixotrop und haftet gut an eine Vielzahl von Substanzen. Dieses Produkt wird zur Verbindung von Kühlkörpern, LEDs und anderen wärmeerzeugenden Komponenten in elektronischen Baugruppen verwendet. Er ist für den Einsatz mit Doppelspritzen, Mix-Spitzen und automatischen Dosiersystemen geeignet.Wärmeleitvermögen: 1,2 W/(m·K) Mischungsverhältnis: 1:1 Lebensdauer: 4 Minuten Aushärtezeit: 80 Minuten bei 80 °C (176 °F) Ermöglicht starke elektrische Isolierung Hohe Druckfestigkeit Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Salzwasser, milde Laugen und aliphatische Kohlenwasserstoffe Lagerfähigkeit: ≥3 Jahre Weitere Informationen: | | Klebertyp: | Wärmeleitkleber | Anwendung: | Wärmemanagement | Materialkompatibilität: | Metall, Kunststoff | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 50 ml | Aushärtungszeit: | 24 h | Viskosität: | 700000cP/s | Viskositätsbeschreibung: | Thixotrop | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Betriebstemperatur-Bereich: | –40 → +150 °C°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1810368, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemical, 8329TFS50ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| |