| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1810378 Herst.-Nr.: 419D-P-BL EAN/GTIN: 0779008419458 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gebindegröße = 5 ml Gebinde Typ = Stift Anwendung = Leiterplatten Material = Acryl Farbe = Blau Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperatur min. = -65°C
Unser 419D-Overcoat-Stift ist lötbeständig und trocknet schnell, xylol- und toluolfrei. Der Stift bietet eine ausgezeichnete Oberfläche in mehreren Farben. Sie sind ideal für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Anwendungen, die eine einfache Reparatur und Nacharbeit erfordern. Anwendungen und Anwendungen: Der 419D-Stift schützt den Bereich einer Leiterplatte vor der Aufnahme von Lot und hilft dabei, das Lot nur auf bestimmte Bereiche zu begrenzen. Dies verhindert die Bildung von unbeabsichtigten Lötbrücken, die Kurzschlüsse verursachen können. Er schützt außerdem Stromkreise vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, thermischen Stößen und Kratzern, die die elektrischen Bauteile korrodieren oder anderweitig beschädigen könnten. Er isoliert gegen Hochspannungslichtbögen, Kurzschlüsse und statische Entladungen. Der 419D-Stift verbessert die Zuverlässigkeit, den Betriebsbereich und verlängert die Lebensdauer von elektrischen und elektronischen Bauteilen und Baugruppen. Ihre Hauptanwendungen sind in den Branchen Automobil, Marine, Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Kommunikation, Messtechnik, industrielle Steuergeräte und Unterhaltungselektronik. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebindegröße: | 5 ml | Gebinde Typ: | Stift | Anwendung: | Leiterplatten | Material: | Acryl | Farbe: | Blau | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, acryllack blau, acryl lack, 1810378, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, MG Chemical, 419DPBL, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |