Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical Leiterplatten Schutzlack- Entferner -Gel transparent, Flasche 55 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1810384
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     8310A-55ML
EAN/GTIN:
     0779008831052
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Gebindegröße = 55 ml
Gebinde Typ = Flasche
Anwendung = Leiterplatten
Farbe = transparent

Der Anstrichabisolierer 8310A entfernt die meisten überarbeitbaren Anstriche und entfernt problemlos thermoplastische (nicht vernetzte) Acrylat-, Urethan- und Silikonbeschichtungen. Er erleichtert auch das Entfernen einiger duroplastischer Beschichtungen wie vernetzte Silikone und Polyurethane, indem er die Beschichtung aufweicht oder quillt, um die mechanische Entfernung zu erleichtern. Diese Abisolierer ist für die meisten Arten von Leiterplattenkomponenten sicher. Er ist vollständig biologisch abbaubare und umweltverträglich. Anwendungen und Einsatzbereiche: Die Hauptanwendungen des 8310A sind Wartung und Reparatur von Leiterplatten. Er eignet sich auch gut zum Entfernen von leitfähigen Farblacken.Streifen aus Acryl, Polyurethan und Silikonen Ideal zur Fleckenentfernung Sicher auf Metallen Enthält keine SVHCs Biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
55 ml
Gebinde Typ:
Flasche
Anwendung:
Leiterplatten
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Flussmittel-Reiniger, Flussmittelentferner, Flussmittelreiniger, Leiterplattenreiniger, acryl lack, 1810384, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, MG Chemical, 8310A55ML, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.